Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KM35 CORPO LUMINOSO - 9001KM35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KM35 CORPO LUMINOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901726524

Artikelnummer

SNR9001KM35

Herstellernummer

9001KM35

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

nein

Questi elementi luminosi sono un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione, Harmony 9001K / 9001SK diametro 30 mm. È alimentato con 12 V AC/DC tramite resistenza integrata e include una lampadina a incandescenza BA 9s 6 V. È compatibile con le lampade spia e i pulsanti luminosi delle gamme Harmony 9001K e Harmony 9001SK. Pesa 50 g. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È certificato UL e CSA, con dichiarazione di conformità CE e conformità RoHS.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie