SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001G7 CAPSULA VERDE - 9001G7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
0785901857723
Artikelnummer
SNR9001G7
Herstellernummer
9001G7
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
30 mm
Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di gemma striata verde, pulsante luminoso da 30 mm. È un tappo in policarbonato. Questa capsula verde è una parte di ricambio per un pulsante luminoso. questa capsula è venduta da et pari a 1.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


