SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XO80V02 RELE - 8501XO80V02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
0785901536819
Artikelnummer
SNR8501XO80V02
Herstellernummer
8501XO80V02
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
56.64 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
88.9 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
8
Tiefe:
131.06 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


