SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XO40XTE1V02 RELE - 8501XO40XTE1V02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
247 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901537434
Artikelnummer
SNR8501XO40XTE1V02
Herstellernummer
8501XO40XTE1V02
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Breite:
57 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
88.9 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
166.37 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


