Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XLV02 BLOCCO AGGANCIO MECCANICO - 8501XLV02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XLV02 BLOCCO AGGANCIO MECCANICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901028475

Artikelnummer

SNR8501XLV02

Herstellernummer

8501XLV02

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

86 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

109 mm

I relè per macchine utensili NEMA 8501X combinano un robusto design per impieghi gravosi con una struttura modulare per una maggiore flessibilità. Sono ideali per applicazioni in cui la lunga durata, l'elevata affidabilità e la facilità di manutenzione sono importanti. Il relè per macchine utensili NEMA 8501X ha una varietà di attacchi per migliorarne la flessibilità. Questo accessorio di blocco meccanico mantiene tutti i contatti nel relè commutato anche dopo la rimozione dell'alimentazione dalla bobinaad aggancio. Questo accessorio di blocco fornisce una memoria di sequenza in caso di interruzione dell'alimentazione. Questo allegato viene spesso utilizzato per applicazioni di controllo della pressione, controllo del processo e punzonatura. L'accessorio di blocco presenta una bobina di sblocco sostituibile a corrente nominale continuativa 110/120 VAC 50/60 Hz, il che significa che non sono necessari contatti di sgancio della bobina. Questo accessorio di blocco è omologato UL e certificato CSA.