SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83991 PRESSACAVO PG9 CAVI DA 7 A 9MM - 83991
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3303430839910
Artikelnummer
SNR83991
Herstellernummer
83991
Hersteller
SNR
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP55
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-25...40 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


