SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31148 Manueller Netzumschalter mit ComPact INS - 31148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3303430311485
Artikelnummer
SNR31148
Herstellernummer
31148
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


