Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR171CBU98091 PROCESSORE UNITY M1EGD ETHUSB I/O - 171CBU98091

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR171CBU98091 PROCESSORE UNITY M1EGD ETHUSB I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3595864171401

Artikelnummer

SNR171CBU98091

Herstellernummer

171CBU98091

Hersteller

SNR

Questo processore fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo processore Unity M1E è dotato di porte di connessione integrate Ethernet e USB. Il processore Spear 320s offre 125 parole di messaggistica Modbus e 200 messaggi I/O al secondo. Il processore è accessibile mediante il metodo client/server e master/slave. Questo processore fornisce servizi Web come lo stato della CPU, le statistiche Ethernet, il monitoraggio della larghezza di banda, le home page e le proprietà. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 144mm (larghezza) x 53.47mm (profondità) x 60.6mm (altezza). Pesa 0.163 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura el'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato da CE, FM, C-Tick. È conforme alle norme UL 508, CSA C22.2 n. 142 e EN/IEC 61131-2. È compatibile con gli I/O Modicon STB. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.