Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170MCI00700 Vorgeschaltetes Interbus-Kabel - 170MCI00700

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170MCI00700 Vorgeschaltetes Interbus-Kabel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0.11 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3595861148031

Artikelnummer

SNR170MCI00700

Herstellernummer

170MCI00700

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0.11 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

1

ASCII-Schnittstelle,Feldbusanschaltungen. Zubehör. Vorgeschaltetes Interbus-Kabel, Vorkonfektioniert, Länge 0,11 m.