Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X334.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=274 PER W - 3.X334.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X334.015.0 CONTROCASSA PER INCASSO POLC.L=274 PER W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - sonstige

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550783960

Artikelnummer

IGZ3.X334.015.0

Herstellernummer

3.X334.015.0

Hersteller

IGZ

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

sonstige

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

274 mm

Einbaubreite:

93 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Controcassa per vano ottico Walky rettangolare 274x80mm. Realizzata in materiale plastico .