Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM151092304 TR 236-20Z - 151092304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661068152

Artikelnummer

SHM151092304

Herstellernummer

151092304

Hersteller

SHM

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe des Sensors:

84 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

1 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Finecorsa di posizione meccanico • Custodia in plastica • Ampiamente resistente a oli e benzina • Vasta scelta di elementi di azionamento • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm • 1 entrata cavo M 20 x 1.5 • isolamento di protezione • Misure di fissaggio sec. EN 50047• Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°