Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103007359 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 - 103007359

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103007359 A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4030661445380

Artikelnummer

SHM103007359

Herstellernummer

103007359

Hersteller

SHM

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Cavo di collegamento ad innesto, 10m, 8 poli