Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103001450 AZM300Z-ST-1P2P-A - 103001450

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM103001450 AZM300Z-ST-1P2P-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661426068

Artikelnummer

SHM103001450

Herstellernummer

103001450

Hersteller

SHM

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

1000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

85 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...60 °C

Finecorsa con interblocco, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello SHM103001450 - AZM300Z-ST-1P2P-A