SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101216958 RSS36-I1-D-ST - 101216958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 106.3 mm
Höhe des Sensors - 25 mm
Länge des Sensors - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
4030661416380
Artikelnummer
SHM101216958
Herstellernummer
101216958
Hersteller
SHM
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
106.3 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP65


