SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101195504 SRB324-ST-24V (V3) - 101195504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Mit Starteingang - ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter - 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter - 0
Packung
1 ST
EAN
4030661446547
Artikelnummer
SHM101195504
Herstellernummer
101195504
Hersteller
SHM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Starteingang:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Breite:
90 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm