Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101182138 BN310-2RZ - 101182138

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101182138 BN310-2RZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661316970

Artikelnummer

SHM101182138

Herstellernummer

101182138

Hersteller

SHM

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Breite des Sensors:

88 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Schaltabstand:

60 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67