SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101172563 BNS16-12ZD - 101172563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 3
Art der Betätigung - Transponder
Packung
1 ST
EAN
4030661301167
Artikelnummer
SHM101172563
Herstellernummer
101172563
Hersteller
SHM
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
3
Art der Betätigung:
Transponder
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
18 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Schaltabstand:
8 mm


