Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101172553 BNS16-12ZV - 101172553

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...100 V

  • Schaltabstand - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661301129

Artikelnummer

SHM101172553

Herstellernummer

101172553

Hersteller

SHM

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...100 V

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

3

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Transponder

Länge des Sensors:

39 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

100...100 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...100 V

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gesicherter Schaltabstand AUS:

18 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

• Custodia in plastica • Adatto per il settore alimentare • montaggio nascosto possibile • 52 mm x 90 mm x 39 mm • Lunga durata • nessuna usura meccanica • Non sensibile a spostamento laterale • Non sensibile a sporco • 3 passacavi M 20 x 1.5 • Vano di collegamento