SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101168014 BN20-11Z-M16 - 101168014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
4030661220161
Artikelnummer
SHM101168014
Herstellernummer
101168014
Hersteller
SHM
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
47 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
250...250 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
1222 mm
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Umgebungstemperatur:
-25...90 °C
Spannungsart:
AC/DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


