SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101167206 AZM415-11/11ZPKA-24VAC/DC - 101167206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Mit Fluchtentriegelung - ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 1
Packung
1 ST
EAN
4030661218205
Artikelnummer
SHM101167206
Herstellernummer
101167206
Hersteller
SHM
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
3500 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
24...24 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
130 mm
Höhe des Sensors:
100 mm
Länge des Sensors:
46.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...50 °C
Schutzart (IP):
IP67


