Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101167190 AZM415-11/11ZPKE-24VAC/DC - 101167190

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101167190 AZM415-11/11ZPKE-24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zuhaltekraft - 3500 N

  • Mit Fluchtentriegelung - ja

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661218052

Artikelnummer

SHM101167190

Herstellernummer

101167190

Hersteller

SHM

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zuhaltekraft:

3500 N

Mit Fluchtentriegelung:

ja

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

130 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

46.5 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

1 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco, marca SCHMERSAL, modello SHM101167190 - AZM 415-11 11ZPKE 24VAC DC