Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165997 ELDE.NGN24 - 101165997

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165997 ELDE.NGN24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Mit integrierter Diode - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250116200689

Artikelnummer

SHM101165997

Herstellernummer

101165997

Hersteller

SHM

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integrierter Diode:

ja

• collegamento a vite • Posizione flangia di montaggio 3 • LED verde • 24 VAC/DC