Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163587 NDRR50RT - 101163587

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163587 NDRR50RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250116200146

Artikelnummer

SHM101163587

Herstellernummer

101163587

Hersteller

SHM

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Elemento frontale per pulsante a fungo, marca SCHMERSAL, modello SHM101163587 - NDRR50RT