SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163555 NDTRT - 101163555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250116200023
Artikelnummer
SHM101163555
Herstellernummer
101163555
Hersteller
SHM
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein


