Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163544 NDLRT - 101163544

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163544 NDLRT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250116200474

Artikelnummer

SHM101163544

Herstellernummer

101163544

Hersteller

SHM

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Elemento frontale per pulsante, marca SCHMERSAL, modello SHM101163544 - NDLRT