Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101143124 AZ16ZVRK-ST - 101143124

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101143124 AZ16ZVRK-ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661127217

Artikelnummer

SHM101143124

Herstellernummer

101143124

Hersteller

SHM

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

4 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato, marca SCHMERSAL, modello SHM101143124 - AZ 16 ZVRK-ST