SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140796 AZM170-11ZRKA-24VAC/DC - 101140796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 1
Packung
1 ST
EAN
4030661119847
Artikelnummer
SHM101140796
Herstellernummer
101140796
Hersteller
SHM
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
1000 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:
24...24 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
90 mm
Höhe des Sensors:
84 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP67


