SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140774 AZ17-11ZRK-ST - 101140774

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4030661119731
Artikelnummer
SHM101140774
Herstellernummer
101140774
Hersteller
SHM
Schutzart (IP):
IP67
• Custodia in plastica • Lunga durata • 30 mm x 60 mm x 30 mm • Forma piccola • Codifica multipla • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse • Non sensibile a sporco • 8 piano azionamento • connettore ad innesto M12 x 1, 4 poli