Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101133843 BN310-RZ - 101133843

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101133843 BN310-RZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 250...250 V

  • Schaltabstand - 60 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661059426

Artikelnummer

SHM101133843

Herstellernummer

101133843

Hersteller

SHM

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Schaltabstand:

60 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

250...250 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

88 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Sensore di prossimita magnetico, marca SCHMERSAL, modello SHM101133843 - BN 310-RZ