SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101112834 IFL 4-12L-10STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 10...30 V
Packung
1 ST
EAN
4030661020662
Artikelnummer
SHM101112834
Herstellernummer
101112834
Hersteller
SHM
Schaltabstand:
4 mm
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
71 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


