Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101084534 IFL 5-18M-10STP - 101084534

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661018669

Artikelnummer

SHM101084534

Herstellernummer

101084534

Hersteller

SHM

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

51 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schaltfrequenz:

700 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Interruttore di prossimità induttivo • Forma costruttiva M 18 x 1 • Custodia di metallo • DC 3-Conduttori • Collegamento ad innesto M12 • Miniatura • versione con dadi