Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101057549 BP20 - 101057549

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101057549 BP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661027296

Artikelnummer

SHM101057549

Herstellernummer

101057549

Hersteller

SHM

Altezza della attuatore: 27 mm denominazione del tipo di prodotto: BP 20 Larghezza della attuatore: 80 mm Lunghezza della attuatore: 25 mm Nome del prodotto: magnete Peso: 115 g Peso lordo: 115.000 g peso netto: 115.000 g