Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101055284 M687-11-1-8R - 101055284

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101055284 M687-11-1-8R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Breite des Sensors - 11.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030661004181

Artikelnummer

SHM101055284

Herstellernummer

101055284

Hersteller

SHM

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite des Sensors:

11.9 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Höhe des Sensors:

41 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Finecorsa, marca SCHMERSAL, modello SHM101055284 - M 687-11-1-8R