SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101006529 ELE - 101006529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Befestigungsart - Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250116201075
Artikelnummer
SHM101006529
Herstellernummer
101006529
Hersteller
SHM
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


