SCAME PARRE SPA - SCA931.0062601 INSERTO MASCHIO - 931.0062601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8001636060460
Artikelnummer
SCA931.0062601
Herstellernummer
931.0062601
Hersteller
SCA
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Schutzleiter:
ja
Ein SCAME PARRE SPA Produkt
Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie


