Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA839.58720 FASCETTA NYLON NERA 12,5X720 - 839.58720

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA839.58720 FASCETTA NYLON NERA 12,5X720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 13 mm

  • Bandlänge - 720 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 600 ST

EAN

8001636472713

Artikelnummer

SCA839.58720

Herstellernummer

839.58720

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

13 mm

Bandlänge:

720 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

NERO