SCAME PARRE SPA - SCA839.58500 FASCETTA NYLON NERA 12,5X500 - 839.58500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 13 mm
Bandlänge - 500 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636472706
Artikelnummer
SCA839.58500
Herstellernummer
839.58500
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
500 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
NERO


