Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA839.57240 FASCETTA NYLON NERA 7,5X240 - 839.57240

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA839.57240 FASCETTA NYLON NERA 7,5X240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8 mm

  • Bandlänge - 240 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636472669

Artikelnummer

SCA839.57240

Herstellernummer

839.57240

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

8 mm

Bandlänge:

240 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

NERO