Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA839.48720 FASCETTA NYLON NAT. 12,5X720 - 839.48720

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA839.48720 FASCETTA NYLON NAT. 12,5X720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 13 mm

  • Bandlänge - 720 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 600 ST

EAN

8001636472645

Artikelnummer

SCA839.48720

Herstellernummer

839.48720

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

13 mm

Bandlänge:

720 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

BIANCO