SCAME PARRE SPA - SCA805.RN9090.EN KIT PRESSAC.RN OT.NI. EPDM 90A-M90X2 - 805.RN9090.EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 90
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Mit Gegenmutter - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636253220
Artikelnummer
SCA805.RN9090.EN
Herstellernummer
805.RN9090.EN
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
90
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M90X2 PER CAVO NON ARMATO EPDM IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD


