SCAME PARRE SPA - SCA805.RL32.S DADI IN ACC.S6 32-M32X1,5 - 805.RL32.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
1 ST
EAN
8001636254463
Artikelnummer
SCA805.RL32.S
Herstellernummer
805.RL32.S
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
M32X1,5 IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD


