SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5540.KR PRESSAC.EX SIB NERO M40X1.5 LUNGO+KIT - 805.EX5540.KR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636258188
Artikelnummer
SCA805.EX5540.KR
Herstellernummer
805.EX5540.KR
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M40X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD


