SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5521.K PRESSAC.EX SIB NERO M20X1.5/16 LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8001636258355
Artikelnummer
SCA805.EX5521.K
Herstellernummer
805.EX5521.K
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
PRESSAC.EX SIB NERO M20x1.5/16 Lungo. Grado di protezione: IP66/IP68. Serie commerciale: Serie UNION-EX. Colore: NERO. Uscita cavo: M20X1,5. Gruppo e categorie EX: II 2GD. Temperatura ambiente Ta min: 35. Temperatura ambiente Ta max: 95. Modo protezione gas: Ex eb IIC. Modo protezione polveri: Ex tb IIIC.