SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5140.K INGRANDITORE M40X1,5 IP66/IP68 NERO - 805.EX5140.K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Packung
20 ST
EAN
8001636259000
Artikelnummer
SCA805.EX5140.K
Herstellernummer
805.EX5140.K
Hersteller
SCA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja


