Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5450.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 50X1,5 LIGHT - 805.5450.1

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5450.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 50X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636143781

Artikelnummer

SCA805.5450.1

Herstellernummer

805.5450.1

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

M50X1,5 LIGHT IP68 GRIGIO