Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.5412 PRESSACAVO PASSO METRICO M12X1,5 LIGHT - 805.5412

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.5412 PRESSACAVO PASSO METRICO M12X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 9.5 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636124742

Artikelnummer

SCA805.5412

Herstellernummer

805.5412

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9.5 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

M12X1,5 LIGHT IP68 GRIGIO