SCAME PARRE SPA - SCA805.5032 PASSACAVO FILETTATO IP55 M32 - 805.5032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - abschneidbar
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8001636231822
Artikelnummer
SCA805.5032
Herstellernummer
805.5032
Hersteller
SCA
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
M32X1,5 IP55 GRIGIO


