Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3345.1 PRESSACAVO + MEMBRANA PG 21 LIGHT - 805.3345.1

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3345.1 PRESSACAVO + MEMBRANA  PG 21       LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636163192

Artikelnummer

SCA805.3345.1

Herstellernummer

805.3345.1

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

PG21 LIGHT IP68 GRIGIO