Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3141 PRESSACAVO PASSO PG 9 HEAVY DUTY - 805.3141

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3141 PRESSACAVO PASSO PG 9 HEAVY DUTY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636444550

Artikelnummer

SCA805.3141

Herstellernummer

805.3141

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

PG9 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIGIO