Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.YU10404E INTERRUTTORE 40A 4P - EMERGENZA - 590.YU10404E

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.YU10404E INTERRUTTORE 40A 4P - EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636147116

Artikelnummer

SCA590.YU10404E

Herstellernummer

590.YU10404E

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

40A 4P Y3 EMERGENZA